本体

23-0585-10 BAGGEX紅 トートバッグ ウノフク 00404909 23-0585-10 BAGGEX紅 トートバッグ ウノフク 00404909 23-0585-10 BAGGEX紅 トートバッグ ウノフク 00404909 23-0585-10 BAGGEX紅 トートバッグ ウノフク 00404909

BAGGEX紅 トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404909 品番23-0585-10
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

漆黒のボディに赤いステッチが映える、国産(兵庫県豊岡)バッグ。熟練のかばん職人が丁寧に作り上げています。本体生地は機能性に優れた高耐久性合成皮革を用いており、通常の合皮と比べて傷が付きにくく、雨などの水分、そして汚れにも強いといった特徴があります。インパクトのあるパンチング合皮とのコンビネーションも魅力。
たっぷり収納。お仕事、通勤に最適サイズ。角2形封筒やA4ファイルは余裕で納まり、最大B4ファイルまで収納できる万能サイズ。
大きく開くので見通しが良く荷物の出し入れがスムーズに行えます。

用途通勤・営業・出張に。 材質合成皮革 ブラック 質量(g)約920 ポケット数【前面】ファスナーポケットx1【背面】オープンポケットx1、【メインルーム】ファスナーポケットx1 ・オープンポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×14×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする