用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)接続口径G1/2質量(g)450使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1部品番号Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWL使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付材質(ボウル)ナイロンボウルボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)適合:0.75~75アタッチメント添付なし