※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
マーベラス銀仕様 アイストング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
177
幅(mm)
12
サイズ
小(無地)
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
品名・タイプ
アイストング
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1792-0240
アーティクルNo.
44
TKG品番(2017)
6-1591-0240
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。