※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
マーベラス銀仕様 アイストング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
217
幅(mm)
16
サイズ
大(無地)
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
品名・タイプ
アイストング
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1792-0251
アーティクルNo.
98
TKG品番(2017)
6-1591-0251
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。