三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング関連商品
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490921
品番
L-110
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,070
販売価格(税別)
¥
1,882
バスケットに入れる
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質
NBR(ニトリルゴム製)
サイズ
AL-110
寸法L2(mm)
22
寸法K(mm)
6
寸法R(mm)
30