ALS-065-R-20B-25B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-20B-25B 三木プーリ 00499226

ALS-065-R-20B-25B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-20B-25B 三木プーリ 00499226
ALS-065-R-20B-25B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-20B-25B 三木プーリ 00499226

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-20B-25B

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード00499226品番ALS-065-R-20B-25B
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-065形式ALS-R寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Rタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする