スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-Y-25B-28B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00500021 品番ALS-065-Y-25B-28B
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-065 形式ALS-Y 寸法L(mm)35 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11.5 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)28 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)69.8 エレメント種類Yタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする