SRG-070DS-25K-32K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K 三木プーリ 00503311

SRG-070DS-25K-32K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K 三木プーリ 00503311
SRG-070DS-25K-32K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K 三木プーリ 00503311
SRG-070DS-25K-32K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K 三木プーリ 00503311

サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード00503311品番SRG-070DS-25K-32K
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,793
販売価格(税別)
12,539

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。

仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)390寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする