スパフレックスカップリング AL-095

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00504126 品番AL-095
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。

サイズAL-095 寸法L(mm)61 最大軸穴径(mm)(d1・d2)28 寸法L1(mm)24 最大トルク(N・m)30 寸法D(mm)55 最小軸穴径(mm)(d1・d2)9 寸法L2(mm)10 許容誤差偏心(mm)0.3 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする