オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00507491
品番
0IK1A-A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
出力(kW)
0.001
電圧(V)
100
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42