オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00507735
品番
3IK15A-A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
出力(kW)
0.015
電圧(V)
100
電源
単相
質量(kg)
1.1
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
配線方式
リード線