オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00507823
品番
3IK15RGN-A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適用ギヤヘッド:3GN
出力(kW)
0.015
電圧(V)
100
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70