インダクションモーター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00507841 品番 3IK15RGN-C
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

適用ギヤヘッド:3GN

出力(kW)0.015 電圧(V)200 電源単相 種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする