インダクションモーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100・115 注文コード00508426 品番5IK60GU-AFUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,250
この商品は電源・電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

電圧(V)100・115 電源単相 出力(W)60 極数4 モータータイプインダクションモーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00508426 5IK60GU-AFUL 35394353 5IK60GE-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品です。(単相100V用)
00508426 5IK60GU-AFUL 35394387 5IK60GE-AW2U インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品です。(単相110/115V用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00508471
2024-07-09
用途:
メーカー製造中止(現在受注生産)の為購入
製造業

ストックのあるギヤヘッドを利用する為、在庫のあるこちらにて購入
初期不良等なく問題ございません。
値段は高くなりますがメーカーに受注しますと時間がかかるので助かります。

対象商品:
00508401
2016-08-06
用途:
機械のメインテナンスの定期交換に使用
卸売・小売業

現在の物と同じ物であり、メインテナンスに大変たすかります。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする