曜日別特売
5IK60GU-UT2F インダクションモーター オリエンタルモーター 00508514

インダクションモーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電源三相注文コード00508514品番5IK60GU-UT2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

電圧(V)380・440電源三相出力(W)60極数4シャフトGU歯切りモータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00508471
2024-07-09
用途: メーカー製造中止(現在受注生産)の為購入
製造業

ストックのあるギヤヘッドを利用する為、在庫のあるこちらにて購入
初期不良等なく問題ございません。
値段は高くなりますがメーカーに受注しますと時間がかかるので助かります。

対象商品 : 00508401
2016-08-06
用途: 機械のメインテナンスの定期交換に使用
卸売・小売業

現在の物と同じ物であり、メインテナンスに大変たすかります。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする