オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100・115
注文コード
00508672
品番
5IK90GU-AFUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
電源・電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
適用ギヤヘッド:5GU
電圧(V)
100・115
電源
単相
出力(W)
90
極数
4
シャフト
GU歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90