曜日別特売
5lK90GU-ATF インダクションモーター オリエンタルモーター 00508681

インダクションモーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
電圧(V)100
内容量1台注文コード00508681品番5lK90GU-ATF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

電圧(V)100電源単相適合(ギヤヘッド)5GU□KB、5GU□K、5GU□KBH質量(kg)3.3出力(W)90極数4周波数(Hz)50/60電流(A)2シャフトGU歯切りコンデンサ容量(μF)25モータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)90起動トルク(mN・m[gfcm])450定格トルク(mN・m[gfcm])680/570(50/60Hz)配線方式小型端子箱付ファンファン付定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00508715
2015-07-17
用途: 食肉解体設備の駆動モータ更新
株式会社コワダヤ

良好。 定期的に交換する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする