電圧(V)200
電源単相
適合(ギヤヘッド)5GU□KB、5GU□K、5GU□KBH
質量(kg)3.3
出力(W)90
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)1
シャフトGU歯切り
コンデンサ容量(μF)6
モータータイプインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
起動トルク(mN・m[gfcm])450
定格トルク(mN・m[gfcm])680/570(50/60Hz)
配線方式小型端子箱付
ファンファン付
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550(50/60Hz)