ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの ワイン・酒・バー用品
レジェンド ピューター マドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00514237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレススチール、アクリル樹脂
種別
マドラー
全長(mm)
195
色
クリスタル
品名・タイプ
マドラー
TKG品番
9-1824-1603
TKG品番(2017)
6-1622-1603