スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00517894 品番 US540-401
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ユニットタイプ:
分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)
・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。
・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。
・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

出力(kW)0.037/0.04 電圧(V)100 電源単相 シャフト形状歯切シャフト セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
00517876
2022-01-15
用途:
スダチの選別ローラー作製

スダチの選別ローラーを作製するのに使用しすが初めて作製するので丁度よいモーターの回転数が分かりませんでした。このモーターユニットは低速〜高速迄変速できるので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
00517894
2021-07-27
用途:
農機具の修理として使用
その他業種

元々は他社のモーターが使用されていたのですが、生産中止?で購入できず、代替としてオリエンタルモーターを選択させていただきました。
不明な点は先に質問をして解決してもらった為、安心して手配致しました。ありがとうございます。

対象商品:
00517876
2018-12-05
用途:
柚子の皮を削る作業
建設業・工事業

使いやすさとデザインも良く、納入先のお客様に満足して頂けました。

対象商品:
00517876
2018-02-25
用途:
小型の工作機械用

速度調整用の基盤が入ったボックスが少し開いていたのでそのまま押し込んだら、基盤が少し斜めになっていたようで完全に閉まらず、もう一度外して閉めるのに苦労した。こちらの確認不足ではあるが、もう少し何とかならないかなと思いました。

対象商品:
00517876
2016-06-15
用途:
手動機器の自動化

スムースな変速で大変良い。取り扱いが簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする