オリエンタルモーター
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
200
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
00518585
品番
BSD425-012U
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
種類
レバーシブルモーター
形式
埋め込み取付用
電圧(V)
200
電源
単相
シャフト形状
丸シャフト