シュミットカップリング NSS20.9.20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00521931 品番NSS20.9.20
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥449,265
販売価格(税別)
408,423

・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。

寸法S(mm)90 寸法D(mm)200 寸法B(mm)196 寸法Z(mm)150 寸法N(mm)3 寸法K(mm)30 MM20 リンク数3×2 偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする