ALS-040-B-14-15H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-15H 三木プーリ 00525431

ALS-040-B-14-15H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-15H 三木プーリ 00525431
ALS-040-B-14-15H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-15H 三木プーリ 00525431

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-15H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00525431品番ALS-040-B-14-15H
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)15締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする