三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00546677
品番
N-45-120D
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥73,763
販売価格(税別)
¥
67,057
バスケットに入れる
その他
【DH】78【O.D】140【P.D】123.3
歯数
10
寸法L(mm)
23.5
寸法d(mm)
20
ベアリング
6304ZZ
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
52
適合チェーンNo.
120