TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
SAお湯割ポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00549438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
(蓋・内容器)18-8ステンレス、(樹脂部分)ポリプロピレン
色
ワインカラー
容量(L)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×145×185
品名・タイプ
日本酒・焼酎用品
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-1909-1104
TKG品番(2017)
6-1707-1604