TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
アクリル アイスバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00550585
品番
H331S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
材質
アクリル
外径×高さH(Φmm×mm)
150×150
品名・タイプ
アイスペール
底径(Φmm)
100
内径(mm)
145
TKG品番
9-1908-1101
TKG品番(2017)
6-1705-1101