茶谷産業
茶谷産業の キッチン・調理用品
茶谷産業の ワイン・酒・バー用品
アクリル アイスバケット(トング付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00550612
品番
122016
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(L)
1.25
材質
本体:MS樹脂
色
ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)
125×125
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1908-1002
TKG品番(2017)
6-1705-1302