三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00691507
品番
MF-35K
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥117,018
販売価格(税別)
¥
106,380
バスケットに入れる
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質
炭素鋼
型式
MF-35K
タイプ
MF-K
形式
MF
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
84
寸法L2(mm)
13
軸穴径d1(Φmm)
【下穴】19【最大】35【最小】20