三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00691516
品番
MM-6K-S
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,209
販売価格(税別)
¥
19,281
バスケットに入れる
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質
ステンレス鋼
サイズ
MM-6K-S
タイプ
MM-S
寸法L(mm)
9
寸法F(mm)
15.5
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
11
常用トルク(N・m)
2.5
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3