三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00691568
品番
MM-25K-S
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥105,525
販売価格(税別)
¥
95,932
バスケットに入れる
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質
ステンレス鋼
サイズ
MM-25K-S
タイプ
MM-S
寸法L(mm)
32.5
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
35
常用トルク(N・m)
90
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14