PHDコネクター ベース付ポスト

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 極数14 材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66 タイプトップ型 注文コード00713737 品番B14B-PHDSS(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は極数・材質・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る

2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。
実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。

極数14 材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66 アイボリー タイプトップ型 ピッチ(mm)2 規格UL94V-0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 仕様ガラス入ナイロン品 寸法A(mm)12 寸法B(mm)15.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00716205
2020-02-29
用途:
配線用コネクタ
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

制御回路基板から表示部への接続に使用する。電流容量もほどほどで、かつコンパクトに配線できるし、外れにくいので安心して使える。少量を購入できるのが良い。

対象商品:
00713457
2018-04-29
用途:
ハーネスの検査冶具
製造業

10個単位の販売を強く希望いたします。メーカーの直販に比べ
短納期であるので良い

対象商品:
00713466
2018-07-06
用途:
治具用として

近くで入手出来なかったので助かります。
商品も特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする