曜日別特売
B14B-PHDSS-B(LF)(SN) PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 00713746

PHDコネクター ベース付ポスト

(3件のレビュー)
内容量1袋(10個)極数14材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66タイプトップ型注文コード00713746品番B14B-PHDSS-B(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。
実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。

極数14材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66タイプトップ型ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)仕様ナイロン品寸法A(mm)12寸法B(mm)15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00716205
2020-02-29
用途: 配線用コネクタ
有限会社 ビーエムテクノロジー

制御回路基板から表示部への接続に使用する。電流容量もほどほどで、かつコンパクトに配線できるし、外れにくいので安心して使える。少量を購入できるのが良い。

対象商品 : 00713457
2018-04-29
用途: ハーネスの検査冶具
製造業

10個単位の販売を強く希望いたします。メーカーの直販に比べ
短納期であるので良い

対象商品 : 00713466
2018-07-06
用途: 治具用として

近くで入手出来なかったので助かります。
商品も特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする