BVFシリーズ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 00714498 品番 BVF-42T-P2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質りん青銅 形状メス。バラ状 定格電圧(V)600 定格電流(A)250 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線被覆外径(mm)1.7〜3.2 適合電線範囲 AWG(#)22〜16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00714507
2020-02-05
用途:
無線機の電源コード用
コスモソリューション 様 (サービス業)

無線機の電源コードを作る時に使います。一組にピン4個とハウジングVLP-04Vを1個とリテーナーVLS-02Vを2個も必要です。なかなか売っていないので、とても助かります。

対象商品:
00714507
2019-12-04
用途:
電源コードの製作

部品販売店の店頭ではほとんど扱いが無いようなものですが、電線サイズごとに入手可能でとても重宝しています。実際に使用する数量はそれほど多くないので、さらに少量パックの扱いがあれば無駄にならないでしょう。

対象商品:
00714507
2020-01-24
用途:
電気工作

自分の確認ミスではありますがカッコ書きで(オス)(メス)表記があると助かります。
ギボシと違いぱっと見わかりにくくうっかり誤発注をしてしまいました

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
00714507
2018-07-14
用途:
トロイダルトランスの入力側100Vに使用しいています。
サービス業

高電圧、高電流仕様で満足しています。
コンタクトリムバーが高額なのがいけません。

対象商品:
00714507
2016-06-08
用途:
無線機器のDC入力用端子に使用
運輸・通信業

メーカー指定品と同等であり問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする