画像準備中

BXFシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード00714568 品番BXF-41T-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)5 定格電圧(V)150 定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時) 適合電線(mm2)0.5〜1.25 電線被覆外径(mm)1.9〜3.1 適合電線範囲 AWG(#)20〜16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00714568 BXF-41T-0.7 00714577 BXF-41T-P0.7 BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 1セット(100個) 799 税込879 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00714552
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

少量購入ができ助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
00714577
2022-08-02
用途:
ケーブル作成
製造業

日圧の通常のコンタクトで、特に問題は発生していません。

対象商品:
00714552
2017-01-21
用途:
電機機器メンテナンス

何時もは、日本橋まで買いに行ってましたが、
モノタロウさんで取り扱っていたので、購入しました。便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする