曜日別特売
BXF-41T-P0.7 BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00714577

BXF-41T-P0.7 BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00714577
BXF-41T-P0.7 BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00714577

BXFシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)
内容量1セット(100個)注文コード00714577品番BXF-41T-P0.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)適合電線(mm2)0.5~1.25電線被覆外径(mm)1.9~3.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)20~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00714552
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

少量購入ができ助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 00714577
2022-08-02
用途: ケーブル作成
製造業

日圧の通常のコンタクトで、特に問題は発生していません。

対象商品 : 00714552
2017-01-21
用途: 電機機器メンテナンス

何時もは、日本橋まで買いに行ってましたが、
モノタロウさんで取り扱っていたので、購入しました。便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする