タブ・オン接続子

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 00715015 品番 LTO-41T-187N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

平型接続ターミナル

品名187タブ・オン接続子 電線被覆外径(mm)2.6〜3.5 種類裸圧着端子 端子形状平形 電線抱合範囲AWG(#)20〜16 材質(端子)黄銅/すずめっき 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00714997
2025-12-05
用途:
電気配線
運輸・通信業

電気配線用で購入しました。車のフォーンの取り付けで使用できるので助かってます。

2025-06-07
用途:
機械メンテナンス
個人 様 (農・林・水産業)

プリント基板に直接取り付け平型マイクロフューズホルダーとして使用する、試作品現在設計中

2024-12-26
用途:
家電の修理
飲食業

家電のスイッチにつながるコードが損傷したので、交換のために購入。
端子の厚みもあり、しっかりした商品。
ただ、嵌め合いがきつい気がする。

対象商品:
00714972
2024-06-28
用途:
配線作業
有限会社オービット 様 (製造業)

いつものJST、ド定番のjST、安心のJSTと言う事で、いつもの様に迷いもなく安心して使っています。

2024-12-04
用途:
ケーブル製作時
株式会社高千穂無線 様

たまにしか使わないので小分けになっていて助かります。

対象商品:
00714963
2023-02-10
用途:
ゲームのボタンに
その他業種

アーケードゲームのボタンに接続するため、今まではゆるゆるの海外の商品を使ってたので毎回ペンチで潰さないとすっぽり抜けてしまう感じでしたが、この商品は完璧でした。

3人が参考にしています
対象商品:
00715015
2022-12-15
用途:
スピーカーユニットの接続用
サービス業

スピーカーシステムを自作する際に、スピーカーユニットの端子にケーブルを接続するために便利です。

対象商品:
00715006
2023-07-24
用途:
電子機器の製作
コスモソリューション 様 (サービス業)

規格品なのでなんら問題ありません。価格的にも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする