曜日別特売
VLR-01VF VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00716388

VLRシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
極数1
定格電流(A)20
内容量1セット(10個)注文コード00716388品番VLR-01VF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。

用途ピンコンタクト用材質ナイロン66極数1規格UL94V-0定格電圧(V)600定格電流(A)20タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: ケーブル製作

短納期品に使用する部材でしたがJST shopだと時間が掛かるのですがモノタロウでは当日出荷なので大変重宝いたしました。

対象商品 : 00716397
2018-07-14
用途: トロイダルトランスの入力側100Vに使用しています。
サービス業

高電圧、高電流仕様で満足しています。コンタクトリムバーが高額なのがいけません。

対象商品 : 00716388
2017-04-30
用途: メンテナンス

この商品はなかなか店にもなく、こちらで購入。
問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする