JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
YLSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
00716835
品番
YLS-03V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。
インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ
圧着中継インナーロック付
極数
3
使用温度範囲(℃)
-25〜+90
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合パネル厚さ(mm)
0.7〜2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
26〜16
耐電圧(V)
AC1500・1分間