現場監督ズーム デートなし コニカカメラ 現場監督ズーム コニカミノルタ 00738726

コニカカメラ 現場監督ズーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00738726 品番現場監督ズーム デートなし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000

遠くの被写体の撮影や、後ろに下がれない場所からの撮影も自在。強力フラッシュで写真はすみずみまで明るく、条件の限られた場所でもアクティブな撮影が可能です。
現場を知り尽くした設計。
+2EVの露出補正が可能。
フィルム感度:自動設定(ISO 25〜ISO3200)
フィルム装填:オートローディング
フィルム給送:自動巻上げ・自動巻戻し(途中巻戻し可能)・巻戻し後自動停止

付属品レンズシャッター式ズームレンズ付き、デートなしストラップ付き 質量(g)470 形式レンズシャッター式ズームレンズ付AF全自動防水35mmカメラ 電源リチウム電池(2CR5・6V)1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×93×76.5 レンズコニカズームレンズ28mmF3.5〜56mmf6.7(5群6枚)レンズ前面に防塵ガラス ズーム2倍 到達距離(m)最長:20 シャッター絞り兼用プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、3秒〜1/360秒 ファインダー実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク、ファインダーわきに緑ランプ(点灯:AF・AEロック、点滅、近距離ロック時)、赤ランプ(点灯:フラッシュ発光表示・充電中表示、点滅:フラッシュOFF時の低輝度連動外警告)焦点調節:赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、近距離ロック・フォーカスロック・遠景撮影可能 撮影範囲0.8m〜∞ フラッシュ手ぶれ限界輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、連動範囲・(ISO100) f=28mm 0.8〜10m、f=56mm 0.8m〜5.2m発光間隔・5秒 防塵防水性能JIS C 0920 保護等級7級(防浸型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする