曜日別特売
355x3x25.4 A30PBF 両面補強 高速切断機用  トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756936

両面補強 高速切断機用 トカゲ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
00756936
品番
355x3x25.4 A30PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速切断機でのステン・アングル・一般鋼材に適しています。両面クロス補強により、安全性と切れ味を発揮します。

用途
ステンレス・金属用
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
3
仕様
両面補強
粒度
30
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
主要切断材料
ステンレス・金属
結合度
P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00756936
2022-07-16
用途: パイプ切断に使用しております
農・林・水産業

切断幅も薄く、切れ味もよくて、大変満足しております。

対象商品 : 00756936
2022-05-14
用途: アングル等の切断
農・林・水産業

切断能力はほかの刃より良いかも。価格面との折り合いで満足してます。

対象商品 : 00756927
2020-02-20
用途: 鋼管の切断

いつも使っています。比較的長持ちするような気がします。

対象商品 : 00756927
2019-03-30
用途: 角パイプの切断
建設業・工事業

トカゲは刃が長持ちしていい、いつも買ってる所で買おうと思ったら需要が少なくて取り扱いやめたとの事
なので安めで買えるのは本当に助かるし嬉しい

対象商品 : 00756927
2018-03-19
用途: 鉄骨の切断に使用
有限会社 矢古宇建設

注文してスムーズに入荷しました。値段の割にいい商品です

対象商品 : 00756927
2017-03-09
用途: 材料切断

切れ味はとても良いです。
消耗が早いように感じました。

対象商品 : 00756927
2016-06-18
用途: パイプ切断
有限会社イチキン製造業

目詰まりすることなくスムーズに切断することが出来ました
砥石の減りは一般的だと思います。
コスト的にも十分な品物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする