メイン画像

0572 1913 耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー) 00809999 0572 1913 耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー) 00809999

耐熱耐圧データロガー testo 191-T3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00809999 品番0572 1913
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。
4気圧までの耐圧性能があります。

用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション トラスコ品番253-6534 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50〜+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 〜 24時間

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする