メイン画像

クラウドモニタリングロガー testo160THL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00810035 品番05722024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。
Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。
データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。
インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。

トラスコ品番402-7121 幅(mm)24 奥行(mm)64 電源(V)単4乾電池×4 最小表示湿度:0.1(%RH) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-10〜+50 湿度測定範囲(%RH)0〜100 無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
関連資料:(2.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00810035 05722024 12506981 0572 2024(内蔵湿度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー) 1セット 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00810035 05722024 12506965 0572 2024(常温帯 校正証明書関連書類付) クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー) クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー) 1セット 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00810035 05722024 12506990 0572 2024(冷蔵温度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー) 1セット 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする