HARWIN
HARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
00851396
品番
S8201-46R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●電池タイプ: CR1216, CR1225●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 12.5mm●寸法: 13.2 x 3.5mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: PVCシールド・スズめっき軟銅線●接点材質: リン酸銅●CR1225 / BR1225 (O12.5 x 2.5 mm)コイン電池に適しています。 薄型
RoHS指令(10物質対応)
対応