曜日別特売
TT-2X-03-15H-3NM トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-3NM 三木プーリ 00858640

TT-2X-03-15H-3NM トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-3NM 三木プーリ 00858640
TT-2X-03-15H-3NM トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-3NM 三木プーリ 00858640

トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-3NM

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード00858640品番TT-2X-03-15H-3NM
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥65,718
販売価格(税別)
59,744

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)3色(スプリング)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする