タフツーリング TT-40

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 01041942 品番 E260
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。
高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。
また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。

SAE20W-40 容量(L)1 用途Synthetic Oil 配合 ヘビーデューティエンジンオイル 引火点(℃)244 流動点(℃)-40.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)118(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 粘度指数129 JASO規格MA 塩基価8.6 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
愛車の手入れ
卸売・小売業

年式の古いバイクに使用予定です。今ワコーズの15W-50を使用していますが、この商品と比べてみたいと思います。

2024-04-15
用途:
旧車のエンジンオイル交換

振動が減り、回転がスムーズになりました。ただいつも使うには、価格が問題です。

対象商品:
01041942
2021-01-29
用途:
ハーレーのオイル交換
卸売・小売業

車、バイクのオイルはワコーズと決めてます。間違いない商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
01041942
2020-09-07
用途:
KAWASAKI W800オイル交換

R2年の真夏のツーリングで渋滞にはまっても、以前使用していたRRRより油温が20℃ぐらい低かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
01041942
2020-06-17
用途:
スーパーカブのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

暑い時期でも、十分に安心して上まで回すことができます!ほかとは安心感が違います!

1人が参考にしています
対象商品:
01041942
2017-06-16
用途:
オイル交換等

クラシックミニのエンジンオイルとして継続使用しています。WAKO'Sの製品は少し高価ですが信頼度が高いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01041942
2019-03-19
用途:
SR400FIに使用
サービス業

始動時〜温まるまで他のオイルでは出なかったメカノイズが出現。高温になると更にノイズは増大。シフトタッチも渋くなりフィーリングは良くないです。機構に対しての性能はわかりませんが、乗っていて気持ちの良いオイルではありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする