Φ25×3m タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー 01045363

タイダクトホースGL-ST型(透明)

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)25±0.8
長さ(m)3
外径(Φmm)32.4
内容量1本注文コード01045363品番Φ25×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。

用途
木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC透明質量(g)200/m長さ(m)3ピッチ(mm)7.6使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25±0.8最高使用圧力(MPa)0.06外径(Φmm)32.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)25呼び径(Φmm)25特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01045914
2020-02-10
用途: 大工機械 切断の切り粉集塵機の途中にかませるのに使用
滝本建築

今まで見えなくて 根詰まりしていましたが 透明になり集塵機にちゃんと飛んでいき集塵しているのか確認できるようになり助かりました。ほかにも集塵ホースあるので 部分的に透明にしていきたいと考えています。

対象商品 : 01045494
2019-08-05
用途: DIYで、木工作業の自作切りくず集塵機のホース
サービス業

自作のトルネード木くず集塵機のホース用に購入し、すでに1年以上使用しておりますが、快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 01045467
2018-03-05
用途: 業務用掃除機の延長ホースとして使用
製造業

今のところ柔らかく使い勝手が良い。透明なのも詰まりなど中が見えて良い。

対象商品 : 01045345
2018-02-19
用途: 吸水バキュームの排水ホース
サービス業

某メーカーの吸水バキュームの排水ホースにこのタイガースポリマー社のホースが使用されていて、切れてしまったので交換の必要がでたのですが、バキューム購入店に問い合わせるとASSYでしか購入できず、しかも12000円もするとの事。通常は問屋経由などでしか購入できない種類の商品ですが、調べるとモノタロウさんで1mから購入できるとの事。大変安く修理ができ助かりました。

対象商品 : 01045546
2017-03-06
用途: ペレットの供給用

軽く、取り回ししやすいが、静電気(?)の影響でホースの内部にペレットが滞留しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 01046036
2016-05-13
用途: エアー機器

やはりこの手の物は、高価ですね。
他社の物より安いですが、やはり高い
物は良いが、高い…

2が参考にしています
対象商品 : 01045363
2015-03-11
用途: 集じん作業

丈夫で柔軟性もあり、電動工具用集じんホースとして必要十分です。
欲を言えば、もう少し軽ければもっと取り回ししやすいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする