防滴型デジタル温度計 PC-9225

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度(℃)±1℃ (-5.0〜160.0℃) 左記以外は±2℃ 注文コード01084658 品番PC-9225(1754-00)
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は精度など7種類から選べます 他の種類を見る

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)

寸法
約(W)50×(L)188×(T)16mm センサ部含む
センサ部 Φ3.5×(L)85mm
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 質量(g)約34(乾電池含む) 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30〜200 精度(℃)±1℃ (-5.0〜160.0℃) 左記以外は±2℃ 最小目盛0.1℃ (at -20.0〜199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
注意
※正確な測定には、センサパイプ先端から50mm以上測定物に挿入して下さい
※本体は防滴構造ですが、水中での使用は出来ません。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする