CR4016H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR4016H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187472
CR4016H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187472

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
外径D(Φmm)77
全長L(mm)87.4
内容量1個注文コード01187472品番CR4016H-SS
参考基準価格(税別)¥32,656販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

寸法C(mm)5外径D(Φmm)77外径Dh(Φmm)50寸法F(mm)20寸法I(mm)40寸法S(mm)7.4チェーン最大幅E(mm)32.6全長L(mm)87.4許容トルク(N・m)(50rpm 以下)386許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])400許容偏心(mm)0.254材質ステンレスチェーンピッチ(mm)12.7種類本体のみ下穴径(Φmm)13概略質量(kg)1.53GD2(kg・m2)3.06×10-3慣性モーメント(kg・m2)7.64×10-4最大軸径範囲(mm)32軸方向変位(mm)S±0.68
注意
※寸法Cはチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しに必要なスペース。
※寸法Fはタップ穴を加工していただく推奨寸法を示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする