※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
SH耐油ブレードホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01239717
品番
TB611H 80P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)2.8
(環境温度60℃時)1.4
内径×外径(Φmm)
6×11
寸法(長さ)
80mドラム
色
ピンク
種別
SK耐油ブレードホース
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
6
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
11
最小曲げ半径(mm)
24
脆化温度(℃)
-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません