三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
SH耐油ブレードホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
15×22
注文コード
01239744
品番
TB1522H 30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
内径×外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)1.2
(環境温度60℃時)0.8
内径×外径(Φmm)
15×22
寸法(長さ)
30mドラム
色
ピンク
種別
SK耐油ブレードホース
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0〜60
構造
糸入り二重管ホース
最小曲げ半径(mm)
97
脆化温度(℃)
-28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01239744
TB1522H 30P
01109325
TB1522H 30P
SH耐油ブレードホース
三洋化成
1巻
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました